※画像はベルトモデルになります。チェーンケースの形状が異なります。
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の シティーサイクル
26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ【完成組立品】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71748017
品番
AM63T6
参考基準価格(税別)
¥60,727
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。
用途
お買い物、通勤通学、お仕事等
その他
【ギアクランク】アルミ 31T、【クラス27キャ】装着不可、【サドル】ふっかふかサドル、【シートポスト】アルミ、【シート止め】回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン、【シフト段数】3段、【スポーク】フロント:ステンレススポーク、リヤ:ステンレススポーク、【チェーンケース】中抜き全面ケース 鉄、【チューブ】フロント:ノーマルチューブ、リヤ:ノーマルチューブ、【ドレスガード】標準装備(樹脂)、【泥よけ】フロント:アルミ塗装ドロヨケ、リヤ:アルミ塗装ドロヨケ、【ベル】アルミベル、【リム】フロント:アルミリム、リヤ:アルミリム
材質
【バスケット】樹脂ドレスラウンド
ブレーキ
フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)
1,840
質量(kg)
17.3
色
M.Xソフトカーキ
全幅(mm)
550
フレーム
アルミフレーム
駆動形式
チェーン
ハンドル
バー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップ
変速機
内装3段シマノグリップシフト
ランプ
フロント:ワイドコンパクト点灯虫、リヤ:ー
スタンド
アルミ両立スタンド
移動距離(m)
【ペダル1回転】1速:2.94 / 2速:4.02 / 3速:5.48
タイヤタイプ
【フロント】タフロードチューブガードタイヤ【リヤ】タフロードチューブガードタイヤ
タイヤサイズ
フロント:26×1-3/8WO、リヤ:26×1-3/8WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)
材質(ペダル)
樹脂
適応身長(cm)
139〜
錠前
BSロック8(スペアキー対応)
キャリア
【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18)
地上高さ(cm)
73.5 〜88
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,600
/
税込
¥
11,660
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません