※画像はベルトモデルになります。チェーンケースの形状が異なります。

AM63T6-TC 防災サイクル 26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 71748035 AM63T6-TC 防災サイクル 26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 71748035 AM63T6-TC 防災サイクル 26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 71748035

防災サイクル 26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71748035 品番 AM63T6-TC
参考基準価格(税別)¥75,727 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、通勤通学等 材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド 幅(mm)550 ブレーキ【リヤ】フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1,840 質量(kg)18.8 E.Xモルベージュ 点灯形ワイドコンパクト点灯虫 変速機内装3段シマノグリップシフト スタンドアルミ両立スタンド タイヤサイズ26×1-3/8WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面) 適応身長(cm)139〜 錠前BSロック8(スペアキー対応) キャリア【リヤ】ステンレスリヤキャリヤ(クラス18) 地上高さ(mm)735〜880
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする