防災サイクル 26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71748051 品番 AM63T6-TC
参考基準価格(税別)¥75,727 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、通勤通学等 材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド 幅(mm)550 ブレーキ【リヤ】フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1,840 質量(kg)18.8 T.Xサファイヤブルー 点灯形ワイドコンパクト点灯虫 変速機内装3段シマノグリップシフト スタンドアルミ両立スタンド タイヤサイズ26×1-3/8WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面) 適応身長(cm)139〜 錠前BSロック8(スペアキー対応) キャリア【リヤ】ステンレスリヤキャリヤ(クラス18) 地上高さ(mm)735〜880
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする