TIG溶接棒 ステンレス用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg) 注文コード71817965 品番-
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質
ステンレス TIG-309L
炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
規格
AWS規格:A5.9 ER309L
JIS規格:JIS Z 3321 YS309L相当
用途ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接 種別TIG309L-500-1.6 長さ(mm)500 線径(Φmm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする