東安
東安の TIG溶接棒
東安の TIG溶接棒ステンレス用
TIG溶接棒 ステンレス用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg)
注文コード
71817981
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス TIG-309L
炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
規格
AWS規格:A5.9 ER309L
JIS規格:JIS Z 3321 YS309L相当
用途
ステンレス鋼と他鋼種の異材溶接
種別
TIG309L-500-2.0
長さ(mm)
500
線径(Φmm)
2