GP001GRD 充電式グリスガン(40Vmax仕様) マキタ 71818087

GP001GRD 充電式グリスガン(40Vmax仕様) マキタ 71818087
GP001GRD 充電式グリスガン(40Vmax仕様) マキタ 71818087
GP001GRD 充電式グリスガン(40Vmax仕様) マキタ 71818087
GP001GRD 充電式グリスガン(40Vmax仕様) マキタ 71818087
GP001GRD 充電式グリスガン(40Vmax仕様) マキタ 71818087

充電式グリスガン(40Vmax仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は付属品など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
付属品
フレキシブルホース1200(本機取付)、アダプタ(本機取付)、ショルダーベルト、バレルアッセンブリB(本機取付)、バッテリBL4025・充電器DC40RA・ケース付
注文コード
71818087
品番
GP001GRD
参考基準価格(税別)¥121,800販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

「世界最高※」吐出量350mL/min & 吐出圧力69Mpa
定量吐出モード搭載で作業効率アップ※充電式グリスガン(携帯式)において。2025年12月現在、メーカー調べ。
・「世界最高」吐出量でグリスアップを効率化
大型機械のクローラ張りなど、高圧作業時も安定した高速吐出を実現。
建機、農業機械のメンテナンス作業を素早く効率的に行えます。
新機能「定量吐出モード」搭載
・1~99の間でストローク数(吐出量)調整可能
製品上部の操作パネルで簡単に吐出量の設定が可能。
-ボタンまたは+ボタンで吐出量を変更し、設定したストローク数(吐出量)に達すると自動で停止します。
グリス充填量を毎回確認する必要がなく、トリガ操作だけで素早く簡単にグリスアップが行えます。
※自動停止せず、連続してグリス吐出できる「連続吐出モード」にも切替可能。
・複数個所の定量グリスアップに最適
建機や農業機械のクローラ張りやガントリークレーンのグリスアップなど、複数個所の定量グリスアップが効率的に行えます。
・吐出速度4段階切替
1速:145/2速:220/3速:290/4速:350 吐出量(mL/min)※ 常圧にて吐出した場合の参考値です。注油対象側の圧力などにより異なります。
・エア噛み検知機能
トリガを操作してもグリスが吐出されない場合は吐出量表示部が点滅して、エア噛みを視覚的にお知らせ。
その他特長
・防じん防水等級IP56
・「定回転制御」搭載
・トリガ変速
・ロックボタン
・トリガロックボタン
・電気ブレーキ
・再起動防止
・LEDライト付

付属品
フレキシブルホース1200(本機取付)、アダプタ(本機取付)、ショルダーベルト、バレルアッセンブリB(本機取付)、バッテリBL4025・充電器DC40RA・ケース付
質量(kg)
5.1(バッテリ含む)
内径(Φmm)
【バレル】60
電源(V)
直流36(40max)
ちょう度
【グリス】ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)
最大吐出圧力(MPa)
69
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
112×395×245
グリス容量
カートリッジ420mL(400g)、バルク620mL(590g)
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(分)
【実用充電】約19、【フル充電】約28
関連資料:(3.32MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする