デスクマットヒーター 33cm×80cm グレー/ブラウン/ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71818130 品番mb146-bk
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

3段階の温度調整機能を搭載し、シーンに合わせて快適な暖かさを選べるデスクマットヒーターです。3時間自動OFF機能付きで、切り忘れを防ぎ安心・安全に使用可能。温度センサーを内蔵しており、過度な温度上昇を抑制します。発熱面積は約95%と広く、マット全体をムラなくしっかり暖めます。撥水素材を採用しているため、飲みこぼしなどもサッと拭き取れてお手入れも簡単です。

用途暖房用に。 ブラック 質量(g)366 電圧(V)110 消費電力(W)95 寸法(cm)約80×33 電源自動OFF3時間 温度調節3段階 コード長さ(cm)152
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする