デスクヒーター マグネット スタンド 取付けビス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71818148 品番sg102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

寒い季節の冷え対策に活躍する薄型デスクヒーターです。デスク下に設置しても邪魔にならず、位置調整可能なマグネットで簡単に取り付けできます。木製デスクには付属のビスで固定可能。床置きスタンド付きでパネルヒーターとしても使用でき、遠赤外線反射により約1分で速暖。気温や体調に合わせて3段階の温度調整が可能です。自動OFFタイマーと過熱防止機能を備え、安全面にも配慮。軽量コンパクトで、使用しない時は省スペースに収納できます。

用途暖房用に。 質量(g)870 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)40 安全装置温度ヒューズ91℃ 3/6/9時間自動OFFタイマー 寸法(cm)約36.7×32×1.5 温度調節強・中・弱 設置方法マグネット/スタンド/取り付けビス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする