曜日別特売
ee360-50 タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 万方商事 71818288

 

ee360-50 タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 万方商事 71818288
ee360-50 タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 万方商事 71818288
ee360-50 タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 万方商事 71818288
ee360-50 タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 万方商事 71818288
ee360-50 タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 万方商事 71818288
ee360-50 タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 万方商事 71818288
ee360-50 タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 万方商事 71818288
ee360-50 タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 万方商事 71818288
ee360-50 タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 万方商事 71818288

タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード71818288品番ee360-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ジャッキアップ不要で、一人でも簡単に装着できる非金属タイヤチェーンです。横滑りに強い亀甲型構造により、雪道や凍結路面でも高い安定性を発揮します。耐久性に優れた12mmリングを採用しており、繰り返し使用可能。さらに、コンパクトに収納できる専用収納袋付きで、車内に常備しても場所を取りません。突然の積雪や冬のドライブに安心のアイテムです。

用途
防雪用に。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする