タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100

タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 - 万方商事タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 - 万方商事タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 - 万方商事タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 - 万方商事タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 - 万方商事タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 - 万方商事タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 - 万方商事タイヤチェーン タイヤ2本分入り タイプ30~タイプ100 - 万方商事

ジャッキアップ不要で、一人でも簡単に装着できる非金属タイヤチェーンです。横滑りに強い亀甲型構造により、雪道や凍結路面でも高い安定性を発揮します。耐久性に優れた12mmリングを採用しており、繰り返し使用可能。さらに、コンパクトに収納できる専用収納袋付きで、車内に常備しても場所を取りません。突然の積雪や冬のドライブに安心のアイテムです。

用途防雪用に。セット内容タイヤチェーン 2本・収納袋幅(mm)12内容量1セット(2個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818270ee360-3030
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818279ee360-4040
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818288ee360-5050
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818297ee360-6060
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818306ee360-7070
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818315ee360-8080
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818331ee360-9090
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
71818340ee360-100100
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする