ラウンド型 パネルヒーター Type6 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71818568 品番ny589
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

360°包み込む暖かさで、寒い冬もぽかぽか快適なラウンド型パネルヒーターです。3段階の温度調整が可能で、お好みの暖かさに設定できます。3時間自動OFF機能や転倒時自動電源OFFで安全設計。無風で静音、乾燥しにくく、職場やデスク周りにも最適です。

用途暖房用に。 ホワイト 質量(g)560 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)165 寸法(cm)約120×49 電源コード(cm)150
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする