業務用扇風機 直径67cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71818927 品番sg004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、設置しやすく使い勝手の良い送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が多く集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは180度まで無段階で調整可能。キャスター付きのため女性でもラクに移動でき、前カバーは取り外して簡単にお手入れができます。

用途涼感用に。 質量(kg)10 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)130〜185 寸法(cm)約72×29×76.5 最大風速(m/min)480 コード長さ(cm)180 羽根寸法(cm)直径56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする