電動除雪機 除雪幅30cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71819031 品番wk036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

力をかけずに操作できるロータリー式の電動除雪機です。最大投雪距離は約8mで、広いスペースの除雪もスピーディーに対応。幅30cmのロータリーにより小回りが利き、狭い場所でも扱いやすい設計です。ブラシレスモーターを搭載し、摩擦が少なく高効率かつ長寿命を実現。コードレス仕様のため、バッテリーを装着するだけですぐに使用できます。

用途除雪用に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする