曜日別特売
LEHZ32K2-22-R3C6171 LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ SMC 71819286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHZ Series 電動グリッパ2爪タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード71819286品番LEHZ32K2-22-R3C6171
参考基準価格(税別)¥99,350販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
その他【リード】基本形ストローク(mm)22サイズ32形式2爪タイプ単軸用 / 標準仕様取付け方法ねじ取付形コネクタ【通信プラグコネクタ】I/Oケーブル(1.5m)プロトコルパラレル入力(PNP)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータケーブル種類ロボットケーブル 3アクチュエータケーブル長さ(m)3モータサイズ基本形モータケーブル取出方向基本形 (左側面取出)フィンガオプション基本形(開閉方向タップ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする