曜日別特売
OR70MLS-S・J(548864) 26 エメラルダス X イカメタル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819837

OR70MLS-S・J(548864) 26 エメラルダス X イカメタル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819837
OR70MLS-S・J(548864) 26 エメラルダス X イカメタル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819837
OR70MLS-S・J(548864) 26 エメラルダス X イカメタル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819837
OR70MLS-S・J(548864) 26 エメラルダス X イカメタル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819837
OR70MLS-S・J(548864) 26 エメラルダス X イカメタル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819837
OR70MLS-S・J(548864) 26 エメラルダス X イカメタル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819837
OR70MLS-S・J(548864) 26 エメラルダス X イカメタル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819837

26 エメラルダス X イカメタル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
【スッテ】40~150g/10~40号
注文コード
71819837
品番
OR70MLS-S・J(548864)
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

フィールドで磨き上げた本格調子が、イカメタルをもっと楽しくする!
アタリを見極め、掛けることが釣果に直結するイカメタルゲーム。
「イカメタルを始めたい」という入門アングラーが最初に購入する1本として使いやすさに拘ったエントリーモデル。
ラインナップは6アイテム。ベイト3機種、スピニング1機種、オモリグ用2機種でエリアにあった1本が選択可能。
クラス最高峰の操作性と目感度に優れ、繊細なアタリをものにするソリッドティップを搭載し、穂先には視認性の高いオレンジ色を採用。継ぎ部は並継ぎ仕様かつバットをブレーディングXで補強することで飛躍的に操作性を高めた。
ナイトゲームならではの糸がらみを防止するスパイラルガイド仕様など、イカメタルゲームに必要な基本性能が充実したシリーズ。

サイズ
【スッテ】40~150g/10~40号
全長(m)
2.13
元径(mm)
9.9
仕舞(cm)
111
先径(mm)
0.9
継数(本)
2
標準自重(g)
100
適合ライン(号)
【PE】0.4~1.0
カーボン含有率(%)
94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする