曜日別特売

26 エメラルダス X イカメタル

26 エメラルダス X イカメタル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 エメラルダス X イカメタル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 エメラルダス X イカメタル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 エメラルダス X イカメタル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 エメラルダス X イカメタル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 エメラルダス X イカメタル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 エメラルダス X イカメタル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 エメラルダス X イカメタル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

フィールドで磨き上げた本格調子が、イカメタルをもっと楽しくする!
アタリを見極め、掛けることが釣果に直結するイカメタルゲーム。
「イカメタルを始めたい」という入門アングラーが最初に購入する1本として使いやすさに拘ったエントリーモデル。
ラインナップは6アイテム。ベイト3機種、スピニング1機種、オモリグ用2機種でエリアにあった1本が選択可能。
クラス最高峰の操作性と目感度に優れ、繊細なアタリをものにするソリッドティップを搭載し、穂先には視認性の高いオレンジ色を採用。継ぎ部は並継ぎ仕様かつバットをブレーディングXで補強することで飛躍的に操作性を高めた。
ナイトゲームならではの糸がらみを防止するスパイラルガイド仕様など、イカメタルゲームに必要な基本性能が充実したシリーズ。

継数(本)
2
適合ライン(号)
【PE】0.4~1.0
カーボン含有率(%)
94
内容量
1個
全6種類を絞り込む
全長(m)
仕舞(cm)
元径(mm)
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7181978565ULB-S・J(548819)【スッテ】20~95g/5~25号1.968.41020.8
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7181980165LB-S・J(548826)【スッテ】30~115g/8~30号1.968.91020.8
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7181981065MLB-S・J(548833)【スッテ】40~150g/10~40号1.969.41020.8
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7181981965LS-S・J(548840)【スッテ】30~115g/8~30号1.969.41020.8
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819828OR63MLS-S・J(548857)【スッテ】40~150g/10~40号1.919.91000.8
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71819837OR70MLS-S・J(548864)【スッテ】40~150g/10~40号2.139.91110.9
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする