曜日別特売
フィネスモデル F-B65L-S(274908) 26 炎月XR SHIMANO(シマノ) 71820449

フィネスモデル F-B65L-S(274908) 26 炎月XR SHIMANO(シマノ) 71820449
フィネスモデル F-B65L-S(274908) 26 炎月XR SHIMANO(シマノ) 71820449
フィネスモデル F-B65L-S(274908) 26 炎月XR SHIMANO(シマノ) 71820449
フィネスモデル F-B65L-S(274908) 26 炎月XR SHIMANO(シマノ) 71820449
フィネスモデル F-B65L-S(274908) 26 炎月XR SHIMANO(シマノ) 71820449
フィネスモデル F-B65L-S(274908) 26 炎月XR SHIMANO(シマノ) 71820449

26 炎月XR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個自重(g)85注文コード71820449品番フィネスモデル F-B65L-S(274908)
販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

タフコンディションン攻略、軽量高感度による情報量を活かしたフィネスタイラバ 。
低活性、潮止まり、スモールベイトパターンなどのタフコンディションを攻略し、海中のわずかな変化を感じとる軽量高感度を追求した「フィネスモデル」。
マダイが反応する確率の上がるライトルアーを用い、海底の状態、潮流の変化、ルアーの動き、アタリの質などあらゆる情報を明確に感じとり戦術へとつなげる。
狙う層を絞り込み、巻き速度の変化や誘いなどでマダイにアプローチ。
[スパイラルXコア]は軽さと強さを両立し、ネジレやすい細径化ブランクスの課題であるブレやパワーロスを徹底抑制。
ティップには高強度ソリッド[タフテック∞]、リールシートには軽量トリガータイプを採用。
いままで獲れなかった価値ある1尾をお楽しみください。

全長6'5"ft.全長(m)1.96方式【継ぎ】並継自重(g)85継数(本)2仕舞(cm)149.2先径(mm)1適合ライン(号)【PE】~ 1カーボン含有率(%)94.2ウエイト【バーチカル】20-70g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする