POLARG
POLARGの 自動車用電球・バルブ
POLARGの HIDバルブ
POLARGの D4(HID)
POLARG HIDプレミアムバルブD4R/S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71822025
品番
D-84H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
純正HID交換用バルブです。
用途
車のバルブ
形状
D4R/S
消費電力(W)
35
定格電圧(V)
42
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
5800
注意
※12V自家用車専用。日本国内専用。