POLARG
POLARGの 自動車用電球・バルブ
POLARGの 車用ハロゲンバルブ
POLARGの H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
POLARG LEDへッド&フォグバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71822050
品番
P2208W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
純正ハロゲン交換用のLEDバルブです。
用途
車のバルブ
形状
H8/H11/H16
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
12
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
2800
注意
※12V自家用車専用。日本国内専用。