曜日別特売
J-279 POLARG LEDプレミアムルームランプ POLARG 71822059

POLARG LEDプレミアムルームランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個明るさ(Lm)100消費電力(W)0.8色温度(K)13000注文コード71822059品番J-279
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

車内専用LEDバルブ。

用途車のバルブ形状T10消費電力(W)0.8定格電圧(V)12レンズ乳白レンズ色温度(K)13000明るさ(Lm)100
注意
※12V自家用車専用。日本国内専用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする