しげみつくる君

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71822375 品番58223
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

簡単なのにリアル!草木やしげみをふんわり再現できる!
ジオラマ制作や情景模型に使える、やわらかい質感のしげみを簡単に作れるキットです。付属のスポンジ素材とボンドを混ぜ合わせ、枝パーツに貼りつけるだけで自然な草木を表現できます。アクセントとして使える鮮やかなピンク色で、春の木々や花の茂みなど幅広く活用できます。

セット内容ジオラマスポンジ ピンク(30g)×1、工作ボンド(60g)×1、水さし(スポイト式)×1 材質ジオラマスポンジ ピンク:ナイロン、工作ボンド:PVA・EVA・DBP・防腐剤・水 ピンク 質量(g)(ジオラマスポンジ)30 適合年齢(歳)8
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする