フェアリーハウスキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71822585 品番58823
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

貝がらモチーフのかわいいランプ!
貝がらモチーフのかわいいランタンが作れるクラフトキットです。ねんどでモルタル調の質感を再現できます。型紙を使って形を整えられるため初心者でも扱いやすく、完成後は自由に着色して自分だけのフェアリーハウスを作れます。付属のろうそくライトを入れると優しい明かりが灯り、お部屋のインテリアとして飾って楽しめます。海外では妖精が住むような小さな家(フェアリーハウス)は、幸運を呼ぶアイテムとして親しまれています。ワークショップやイベントの集客アイテムとしても活躍します。【用意するもの】鉛筆、クリアファイル、のべ棒、定規、カッター、はさみ、絵の具

セット内容カプセルドームミニ×1、ろうそくライト×1、ねんどベラ×1、つまようじ×1、ねんど(ジオベース サンドカラー 30g)×2、ストロー×1、ガイドシート(型紙)×1 材質カプセルドームミニ:ABS、ろうそくライト:PVC、ねんどベラ:PP、つまようじ:木、ねんど(ジオベース サンドカラー 30g):樹脂中空体・石粉 種類貝がら 寸法(Φ×mm)完成サイズ:約70×100 適合年齢(歳)8
注意
※ライトにはボタン電池(AG10)3個付属しています。電池交換が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする