ワイヤレスLED給電ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71822610 品番58885
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

配線いらず!置くだけ点灯!ワイヤレスLEDユニット!
Type-Cケーブルで給電できるワイヤレスLED用給電ユニットです。無接点でワイヤレスLEDを点灯できるので、作品に配線を引くことなく、光らせることができます。垂直距離約8cm以内のワイヤレスLED(別売)を光らせることができます。プラモデルやジオラマ、フィギュアの演出照明におすすめです。模型・工作・展示用ディスプレイまで幅広く活用できます。

セット内容本体のみ 材質エポキシ樹脂 寸法(mm)(電源ユニット部含む)約170×100 直径(Φmm)(コイル)100 適合年齢(歳)8
注意
※ワイヤレスLEDは別売です。PD対応のアダプタ、ケーブルを使用すると動作しません。5V2A/10Wの電源で給電してください。長時間電源につないだままだとケーブルや基板が高温になります。基板に直接金属を触れさせないでください。故障や発熱の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする