SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71822768 品番SST-WS380-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・2.5/3.5 SAS/SATA SSD/HDDホットスワップ対応トレイ×8をサポート
・バックプレーンは8ポートSAS/SATAドライブと12Gb/s Mini-SAS HD SFF-8643 + SGPIOに対応
・E-ATXおよびSSI-EEBマザーボード対応
・ATX(PS2)および2U冗長電源ユニットに対応
・360mmラジエーターに対応
・5.25インチ×2、3.5インチ×1のドライブベイをサポート
・最大370mmの拡張カードに対応
・8スロットのPCI拡張でマルチGPUに対応
・ロック付きのフロントドアパネルでセキュリティ向上
・フロントI/O:USB Type-C×1、USB 3.0×2

仕様
●CPUクーラーの限度:・GPUホルダーあり:134mm
・GPUホルダーなし:145mm●HDDバックプレーン:・バックプレーン
8ポートSAS/SATA から Mini-SAS HD SFF-8643×2(SGPIO対応)
・HDDバックプレーンの電源コネクタ
4-Pin peripheral x 2
・Interface
SAS-1 / SAS-2 / SAS-3
SATA-1 / SATA-2 / SATA-3●LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED:緑
HDDアクセス:青(点滅)●LEDインジケーター_ケース:電源LED x 1:緑
HDDアクセス x 1:白
LAN LED x 2:緑
UID x 1:白
システムエラー:赤●ドライブベイ-外部:・2.5” / 3.5” SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8
・5.25×2
・3.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1
・USB 3.0×2
・SPK x 1
・MIC x1●フロントボタン:Power On / Off, system reset●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ
370mm
・幅
150mm●拡張スロット:8
その他内部のUSB 3 Type-Cケーブルは800mmの長さです。外部ストレージデバイスを接続する場合は、過度に長い外部ケーブルの使用を避けて、速度低下の可能性を防いでください。 材質プラスチック製前面ドア、スチール製本体 厚さ(mm)メタル:1.0〜1.2 寸法(mm)対応ラジエター - 内部:120 / 240 / 360 電源PS2 (ATX) / 2U Redundant 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453 (高さ) x 175 (幅) x 683 (奥行き) 型番SST-WS380-E RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム内部:120mm×3(12025 黒色ファン x 3 付属)、背面:80mm×2(8038 黒色ファン x 2 付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする