曜日別特売
GFATO071080UC 後付けフェンスA01型幅71.8cm高さ80cm(ステン) TOKO[建材] 71823127

 

GFATO071080UC 後付けフェンスA01型幅71.8cm高さ80cm(ステン) TOKO[建材] 71823127
GFATO071080UC 後付けフェンスA01型幅71.8cm高さ80cm(ステン) TOKO[建材] 71823127
GFATO071080UC 後付けフェンスA01型幅71.8cm高さ80cm(ステン) TOKO[建材] 71823127
GFATO071080UC 後付けフェンスA01型幅71.8cm高さ80cm(ステン) TOKO[建材] 71823127
GFATO071080UC 後付けフェンスA01型幅71.8cm高さ80cm(ステン) TOKO[建材] 71823127

後付けフェンスA01型幅71.8cm高さ80cm(ステン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード71823127品番GFATO071080UC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

後付けフェンスA01型は、一般的なメッシュフェンスに後付けできるアルミ製パネルです。1本1本が太めの格子デザインで、アクセントパネルとしても使用できます。取り付け・取りはずしはドライバー1本で簡単に行えます。取付金具は横スライドして位置調整できます。

用途目隠しフェンスに。寸法(mm)718×46×800質量(kg)5.1使用工具+ドライバー
注意
※・既存フェンスが破損するおそれがありますので、強風時には後付けフェンスを取りはずしてください。・既存フェンスが変形/破損した場合は、直ちにご使用をおやめください。・施工用の工具は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする