Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆モンキーレンチ
防爆工具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
255
注文コード
71823416
品番
AMCW-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
火花が出ないため、危険場所で使用可能
用途
ボルト・ナットの締付け/取り外し作業
材質
ベリリウム銅合金
長さ(mm)
255
質量(g)
320
最大口開き(mm)
33
グリーン購入法
適合