画像準備中

TL484 洋式通水カップ ケース付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71823791 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

洋式・和式の水洗トイレ、浴室・キッチンの排水パイプの詰まりに。詰まったときに頼りになる通水カップが、スマートに収納できるケースとセットになりました。
通水カップをいつも衛生的に保管することができます。まったときに頼りになる通水カップが、スマートに収納できるケースとセットになりました。水切れの良い構造のケースなので、通水カップをいつも衛生的に保管することができます。
通水カップについた水気はケース内に設置してある排水口にたまる仕組みになっています。たまった水は簡単に流し落せます。ケースには持ち出しやすいように大きめの取っ手がついています。

用途ラバーカップ すっぽん スッポン 寸法(mm)約167×167×635 材質(ケース)ポリプロピレン 材質(柄部)スチール 材質(ヘッド)合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする