単体動噴

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71824089 品番MS619
参考基準価格(税別)¥256,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

パルセーブチャンバーを搭載。
より優れた吸水効率と調圧性能

質量(kg)19 寸法【吸水ホース】Φ25mm×3.6m(ストレーナ付)【排水ホース】Φ19mm×3.6m 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×312×397 最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(50) 回転速度(min-1[r.p.m])650〜850 原動機定格出力(PS)5.0〜6.4 吸水量(L/min)36〜47(61) 所要動力(kW)3.7〜4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする