スポットエアコン(単相100V・首振有)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71824098 品番JSP101NS
参考基準価格(税別)¥126,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

1人用自動首振り機能有のスポットエアコンです。
冷房能力2.2/2.5kW
排水量軽減設計(リトルドレン設計)
タッチパネル式スイッチ搭載しております。
フィルターの清掃、交換が簡単にできます。
付属のホースで常時排水も可能です。

質量(kg)52 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)710/880 定格電流(A)8.0/9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×460×878 風量(m3/min)5.5/6.3 電源コード(m)2(アースクリップ付) 保護装置(送風機モーター)サーマルプロテクター 使用環境温度(℃)16〜40 ドレンタンク容量(L)4.5 操作方法パネル式 冷媒HFC R410A(GWP値2090) 圧縮機全閉式ロータリー 冷媒封入量(g)335 冷房能力(kW)2.2/2.5
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォークリフトなどが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする