エアコンと併用で涼しさUP!
単相100V、タンク容量80L
消費電力わずか299/387W
大風量200m3/min
学校、体育館、工場、倉庫、ショッピングモール、店舗などあらゆる場所で使用できます。
風量3段階切替・左右自動首振り付です。送風のみでの使用も可能です。
ストッパー付の大型キャスターで移動がスムーズです。キャスター上部にはアイボルトを備えているため、吊り下げて荷台への積み下ろしも可能です。
大きめの給水口を採用しております。水の補充がスムーズに行えます。
水道直結可付属のコネクターで水道ホースを取り付けると自動給水可能です。
本体の左右と背面に冷却エレメントを搭載しているため、冷房能力がUP