本体表面

ST617 自在担架(簡易担架) 谷沢製作所 71825358 ST617 自在担架(簡易担架) 谷沢製作所 71825358 ST617 自在担架(簡易担架) 谷沢製作所 71825358 ST617 自在担架(簡易担架) 谷沢製作所 71825358

自在担架(簡易担架)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71825358 品番ST617
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

コンパクトなA4サイズのパッケージなので、オフィスの本棚やキャビネットに違和感なく備蓄でき、緊急時もすぐに取り出せます。
足元が袋状になっているため、搬送中に体が滑り落ちるのを防ぎ、安全に避難をサポートします。
本体重量はわずか540gと非常に軽量ですが、丈夫な不織布(PP)製で最大150kgまでの荷重に耐えられます。
長さ2,100mm、幅800mmのゆったりサイズで、体格の良い方でもしっかり乗せることができます。
外装には耐久性のあるPET製ケースを採用。長期保管でも中の箱が傷みにくく、清潔な状態を保てます。
誰でも使える簡単3ステップ:広げる、足を入れる、4人以上で持ち上げるの3工程だけで、迷うことなく迅速に使用可能です。

寸法(mm)L2100×W800 材質(本体)不織布(ポロプロピレン製) 質量(g)セット:810(製品本体+パッケージ) 耐荷重(kg)本体:150 本体質量(g)540 交換目安5年(未使用時)
注意
※JIS T 7305(たんか)には適合していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする