画像準備中

電源ユニット PBAシリーズ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71825839 品番PBA50F-5-J1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メーカー従来比体積61%
同期整流採用による高効率化(3.3, 5V品)
取付金具、専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応
SEMI F47規格対応可

仕様VH(J.S.T.)コネクタ 出力(W)50 出力電圧(V)5 出力電流(A)10 冷却方式自然空冷 無償補償期間5年 出力電圧可変範囲(V)4.00 〜 5.50 過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰 使用環境条件【温度】-10 〜 +71℃(ディレーティング有)【湿度】20 〜 90%RH(結露なし) リモコンオプション(外部駆動電源必要) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC85 〜 264V 1Φ or DC120 〜 370V 過電圧保護(V)5.75 〜 7.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする