本体

DS-VESA01 2点固定式VESAマウンター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 71825866 DS-VESA01 2点固定式VESAマウンター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 71825866 DS-VESA01 2点固定式VESAマウンター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 71825866 DS-VESA01 2点固定式VESAマウンター I ・O DATA(アイ・オー・データ) 71825866

2点固定式VESAマウンター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71825866 品番DS-VESA01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

本商品はAndroidSTBといったデバイスを液晶ディスプレイの背面に取り付けできる、2点固定式のVESAマウントキットです。液晶ディスプレイ背面のVESA穴への取付が可能です。75×75mmや100×100mmの一般的なサイズのほか、35mm幅、50mm幅、200mm幅にも対応しており、幅広いシーンで利用いただけます。

付属品本体固定用ねじ×2本、ディスプレイ固定用ネジ×2本 ※本商品にはディスプレイへの固定用としてM4×10mmサイズのトラスねじを2本付属しています。設置する箇所に合わない場合は、ディスプレイの仕様にあわせて別途ご用意ください。(本商品が対応しているねじの太さはM4/M6/M8です) 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70 適合ねじM4、M6、M8 板厚(mm)2.5 保証期間初期不良対応2週間のみ ねじ穴間隔(mm)35 / 50 / 75 / 100 / 200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする