Auto-Bi 高機能つなぎ服 1170番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71828009 品番1170-001-3l
参考基準価格(税別)¥15,510 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感/吸汗速乾生地採用
両胸ポケットは野帳も入るマチ付き大型タイプ
フロントファスナーにはブルーのライン入り

用途作業全般 ネイビーブルー サイズ3L 股下(cm)80 ウエスト(cm)106 背丈(cm)53 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 総丈(cm)167 バスト(cm)126 適応身長(cm)177-182 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする