AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1170番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
4L
色
グリーン
注文コード
71828088
品番
1170-010-4l
参考基準価格(税別)
¥16,920
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
接触冷感/吸汗速乾生地採用
両胸ポケットは野帳も入るマチ付き大型タイプ
フロントファスナーにはブルーのライン入り
用途
作業全般
色
グリーン
サイズ
4L
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
110
背丈(cm)
55
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
総丈(cm)
172
バスト(cm)
130
適応身長(cm)
182-187
素材
ポリエステル65%・綿35%