Auto-Bi 高機能つなぎ服 1170番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71828140 品番1170-014-ll
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感/吸汗速乾生地採用
両胸ポケットは野帳も入るマチ付き大型タイプ
フロントファスナーにはブルーのライン入り

用途作業全般 オーディー サイズLL 股下(cm)78 ウエスト(cm)102 背丈(cm)51 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 総丈(cm)162 バスト(cm)122 適応身長(cm)172-177 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする