AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1170番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
オーディー
注文コード
71828149
品番
1170-014-3l
参考基準価格(税別)
¥15,510
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
接触冷感/吸汗速乾生地採用
両胸ポケットは野帳も入るマチ付き大型タイプ
フロントファスナーにはブルーのライン入り
用途
作業全般
色
オーディー
サイズ
3L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
106
背丈(cm)
53
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
167
バスト(cm)
126
適応身長(cm)
177-182
素材
ポリエステル65%・綿35%