Auto-Bi 高機能つなぎ服 1170番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L オーディー 注文コード71828167 品番1170-014-5l
参考基準価格(税別)¥16,920 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感/吸汗速乾生地採用
両胸ポケットは野帳も入るマチ付き大型タイプ
フロントファスナーにはブルーのライン入り

用途作業全般 オーディー サイズ5L 股下(cm)84 ウエスト(cm)114 背丈(cm)57 肩幅(cm)56 袖丈(cm)66 総丈(cm)177 バスト(cm)134 適応身長(cm)187-192 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする