Auto-Bi ノーメックス難燃つなぎ服 12101番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード71828185 品番12101-106-m
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

高水準の耐熱性と難燃性を誇るアラミド繊維100%
一定時間以上接炎しても溶融せず炭化します(自己消火性があります)
薬品や摩耗に対しても高い耐久性を誇りです
洗濯しても性能はほとんど劣化しません
LOI値(限界酸素指数)26
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途火や熱を扱う現場 ベージュ サイズM 胸囲(cm)106 股下(cm)72 ウエスト(cm)88 背丈(cm)47 総丈(cm)150 適応身長(cm)162〜167 裄丈(cm)79 素材アラミド100%
注意
※不燃素材ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする