203-001-ll KANSAI uniform つなぎ服 203番 AUTO-BI(山田辰) 71828280 203-001-ll KANSAI uniform つなぎ服 203番 AUTO-BI(山田辰) 71828280 203-001-ll KANSAI uniform つなぎ服 203番 AUTO-BI(山田辰) 71828280 203-001-ll KANSAI uniform つなぎ服 203番 AUTO-BI(山田辰) 71828280

KANSAI uniform つなぎ服 203番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71828280 品番 203-001-ll
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

斬新な3色使いのデザイン
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム

用途作業全般 ネイビーブルー サイズLL 胸囲(cm)122 股下(cm)80 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 総丈(cm)164 適応身長(cm)172〜177 素材ポリエステル65%・綿35%
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧生地混率:ポリエステル64%・綿35%・複合繊維(ポリエステル)1%
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする