AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
KANSAI uniform つなぎ服 206番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
注文コード
71828517
品番
206-001-5l
参考基準価格(税別)
¥18,360
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
オーバーフラップ付きの胸ポケットを採用、マジックテープ付き
ウエストベルトループ付き
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
114
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
176
適応身長(cm)
187〜192
素材
ポリエステル65%・綿35%
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧素材混率:ポリエステル64%・綿35%・複合繊維(ポリエステル)1%
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。