AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
KANSAI uniform つなぎ服 209番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71828700
品番
209-001-ll
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
夜間や暗い場所などで危険から身を守るのに役立つ反射テープを背上部・膝裏に取り付けています
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
164
適応身長(cm)
172〜177
素材
綿70%・ポリエステル30%
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※生地混率:変更無し
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます
※取り扱いのご注意!
※洗濯時には漂白剤等のご使用はお避け下さい
※反射テープはシワが入るとシワが取れにくくなるので、無理にしぼったりしないで下さい。