209-003-4l KANSAI uniform つなぎ服 209番 AUTO-BI(山田辰) 71828788 209-003-4l KANSAI uniform つなぎ服 209番 AUTO-BI(山田辰) 71828788 209-003-4l KANSAI uniform つなぎ服 209番 AUTO-BI(山田辰) 71828788 209-003-4l KANSAI uniform つなぎ服 209番 AUTO-BI(山田辰) 71828788 209-003-4l KANSAI uniform つなぎ服 209番 AUTO-BI(山田辰) 71828788

KANSAI uniform つなぎ服 209番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71828788 品番 209-003-4l
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

夜間や暗い場所などで危険から身を守るのに役立つ反射テープを背上部・膝裏に取り付けています
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム

用途作業全般 オレンジ サイズ4L 胸囲(cm)130 股下(cm)84 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)58 袖丈(cm)64 総丈(cm)172 適応身長(cm)182〜187 素材綿70%・ポリエステル30%
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※生地混率:変更無し
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます
※取り扱いのご注意!
※洗濯時には漂白剤等のご使用はお避け下さい
※反射テープはシワが入るとシワが取れにくくなるので、無理にしぼったりしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする