Auto-Bi 高機能つなぎ服 22010番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ サイズS 注文コード71828946 品番22010-003-s
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

肘・膝・脇部分に耐摩耗に優れたコーデュラストレッチRを採用しています
左胸ポケットはファスナー&面ファスナー仕様
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 オレンジ サイズS 胸囲(cm)108 股下(cm)72 ウエスト(cm)86 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 総丈(cm)149 適応身長(cm)157〜162 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする