AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 秋冬 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 22010番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オレンジ
サイズ
LL
注文コード
71828980
品番
22010-003-ll
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
肘・膝・脇部分に耐摩耗に優れたコーデュラストレッチRを採用しています
左胸ポケットはファスナー&面ファスナー仕様
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
オレンジ
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
164
適応身長(cm)
172〜177
素材
ポリエステル65%・綿35%