Auto-Bi 高機能つなぎ服 22010番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71828998 品番 22010-003-4l
参考基準価格(税別)¥18,360 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

肘・膝・脇部分に耐摩耗に優れたコーデュラストレッチRを採用しています
左胸ポケットはファスナー&面ファスナー仕様
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 オレンジ サイズ4L 胸囲(cm)128 股下(cm)82 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)54 袖丈(cm)66 総丈(cm)174 適応身長(cm)182〜187 素材ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする