AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の 春夏 つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 22011番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
71829165
品番
22011-001-m
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
肘・膝・脇に高強度かつストレッチ性を備えたコーデュラRを採用しています
左胸ポケットはファスナー&面ファスナー仕様
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
総丈(cm)
154
適応身長(cm)
162〜167
素材
本体生地:ポリエステル65%・綿35%、コーデュラ(R):ナイロン98%・ポリウレタン2%