Auto-Bi 高機能つなぎ服 22011番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 71829269 品番 22011-003-3l
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

肘・膝・脇に高強度かつストレッチ性を備えたコーデュラRを採用しています
左胸ポケットはファスナー&面ファスナー仕様
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 オレンジ サイズ3L 胸囲(cm)124 股下(cm)80 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)52 袖丈(cm)64 総丈(cm)169 適応身長(cm)177〜182 素材本体生地:ポリエステル65%・綿35%、コーデュラ(R):ナイロン98%・ポリウレタン2%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする