Auto-Bi 高機能つなぎ服 22020番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズS 注文コード71829436 品番22020-001-s
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

ヘリンボン柄生地を採用したアメリカンテイストつなぎ服
膝部分を生地二重にし、摩耗に対応します
伸縮率 約15%のストレッチ生地
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般 ネイビーブルー サイズS 胸囲(cm)108 股下(cm)72 ウエスト(cm)86 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 総丈(cm)149 適応身長(cm)157〜162 素材綿55%・ポリエステル45%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする