AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
Auto-Bi 高機能つなぎ服 22020番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
注文コード
71829470
品番
22020-001-ll
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリンボン柄生地を採用したアメリカンテイストつなぎ服
膝部分を生地二重にし、摩耗に対応します
伸縮率 約15%のストレッチ生地
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
164
適応身長(cm)
172〜177
素材
綿55%・ポリエステル45%